{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×10 | |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| širina | 200 mm | |
| Dubina | 250 mm | |
| Širina u G | 8 | |
| Dubina u G | 10 | |
| Broj alata | 24 | |
| Težina | 1,318 kg | |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
| Broj artikla | 953707 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406157128 | |
| Broj proizvođača | 953707 24 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |