Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 24

Réf.: 953707 24
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces
24 pc.
Largeur mousse
200 mm
Teinte, gris
Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite
Hartschaumeinsatz Deckschicht
Profondeur mousse
250 mm
Hauteur mousse
30 mm
Largeur mousse en G
8
Profondeur mousse en G
10
Pour hauteur de tiroir min.
75 mm
Référence fabricant
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Emballage
mousse / mousse rigide
Nombre d’outils
24
Taille entraînement, carré femelle
3/8 pouce
Couleur
gris
Type de produit
cardan; douille tournevis; douille; rallonge; Poignées transversales
Surface
avec chromage; avec polissage
Jeu/Kit
oui
Entraînement
carré femelle
Entraînement de sortie
pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire
jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Réf. fabricant 953707 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953707: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonges GARANT 635429 réf. 75; 125: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 635729 réf. 200: 1 pièce
Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce