Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 24

Artikelnummer: 953707 24
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 24 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 24
Gewicht 1,318 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953707 24
EAN/GTIN 4062406157128
Nummer fabrikant 953707 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953707: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.
GARANT dop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep nr. 635729 gr. 200: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten