Set de şurubelniţe, Număr de scule: 10

Cod articol: 953522 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
Lăţime 250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Număr de scule 10
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Număr producător 953522 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953522: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 00; 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.