{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Adâncime spumă | 500 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 20 | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | albastru; gri; portocaliu; argintiu | |
| Număr de unelte | 5 | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 952658 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263723158 | |
| Număr producător | 952658 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |