Galvučių rinkinys su T formos rankena, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 952658 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 6 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 5 vnt.
Spalva mėlyna; pilkas; oranžinės spalvos; sidabro spalvos
Įrankių skaičius 5
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952658 5
EAN / GTIN 4067263723158
Gamintojo numeris 952658 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952658: 1 vnt.
GARANT galvutės Nr. 622552 dyd. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.