Sada nástrčných klíčů s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 952658 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Šedá; Oranžová; Stříbrná
Počet kusů nářadí 5
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952658 5
EAN / GTIN 4067263723158
Číslo výrobce 952658 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952658: 1 ks
Nástrčný klíč GARANT č. 622552 vel. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 ks