Juego de llaves de vaso con mango transversal, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 952658 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Embalaje espuma / espuma rígida
Color azul; gris; naranja; plateado
Cantidad de herramientas 5
Tipo de asa Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952658 5
EAN / GTIN 4067263723158
Número del fabricante 952658 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952658: 1 ud.
Llave de vaso GARANT n.º 622552 tam. 8; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada