Assortiment mousse cles a douilles en t, Nombre d'outils: 5

Réf.: 952658 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Couleur bleu; gris; orange; argent
Nombre d’outils 5
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Type de produit clé à douilles
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952658 5
EAN / GTIN 4067263723158
Réf. fabricant 952658 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952658: 1 pièce
Clés à douilles GARANT 622552 réf. 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13: 1 pièce de chaque