Raft suplimentar de depozitare, Tip: 950

Cod articol.: 949534 950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Lăţime 944 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 382 mm
Înălţime 30 mm
Capacitate portantă 80 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 949534 950
EAN / GTIN 4062406212070
Număr producător 949534 950
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Dulap cu uşi batante Cod 949531 Ref. 1950/A.

Notă:

La comenzi ulterioare vă rugăm să specificaţi anul fabricaţiei dulapului. Începând cu ianuarie 2010 versiunile au fost uşor modificate.