Extra hylla 950

Art-nr: 949534 950
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
142 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 80
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 80 kg
Material förzinkade
Bredd 944 mm
Djup 382 mm
Tjocklek 30 mm
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949534 950
EAN/GTIN 4062406212070

Benämning

Passar till:

Slagdörrskåp nr 949531 storlek 1950/A.

Anmärkning:

Ange skåpets tillverkningsår vid efterbeställning. Något förändrat utförande från och med januari 2010.