{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 80 kg | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Breedte | 944 mm | |
| Diepte | 382 mm | |
| Dikte | 30 mm | |
| Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
| Producttype | Legbord |
| Artikelnummer | 949534 950 | |
| EAN/GTIN | 4062406212070 | |
| Nummer fabrikant | 949534 950 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |