{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 80 kg | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Plotis | 944 mm | |
| Gylis | 382 mm | |
| Storis | 30 mm | |
| Lentyna | stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna | |
| Produkto rūšis | Lentyna |
| Produkto numeris | 949534 950 | |
| EAN / GTIN | 4062406212070 | |
| Gamintojo numeris | 949534 950 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |