Přídavná police, Typ: 950

Artiklové číslo: 949534 950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Barva Stříbrná
Šířka 944 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 382 mm
Výška 30 mm
Nosnost 80 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949534 950
EAN / GTIN 4062406212070
Číslo výrobce 949534 950
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Skříň s křídlovými dveřmi č. 949531 vel. 1950/A.

Poznámka:

U přiobjednání uvádějte prosím rok výroby skříně. Od ledna 2010 malá změna provedení.