{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Pièce décrite |
corps; portes
|
|
| Epaisseur du matériau |
0,9 mm
|
|
| Revêtement |
revêtement par poudre
|
|
| Teinte, gris |
Gris clair; Gris anthracite
|
|
| Pièce décrite, Gris clair |
Korpus
|
|
| Pièce décrite, Gris anthracite |
Türen
|
|
| Label de qualité et de contrôle |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| Zone EX |
non
|
|
| Avec tablette à chapeaux |
oui
|
|
| Hauteur utile tablette à chapeaux |
370 mm
|
|
| Hauteur utile compartiment à vêtements |
1 188 mm
|
|
| Pour casque intégral |
oui
|
|
| Avec porte |
oui
|
|
| Nombre total de portes |
2 pc.
|
|
| Type de porte |
porte battante/Porte pivotante
|
|
| Sens d’ouverture de la porte |
butée de porte adaptable
|
|
| Angle d’ouverture de porte |
225 degrés
|
|
| Façades des portes |
avec tôle pleine
|
|
| Avec zone d’inscription |
oui
|
|
| Avec tiroirs |
non
|
|
| Ventilation d’armoire |
oui
|
|
| Fente d’aération |
oui
|
|
| Profondeur utile caisson Tn |
472 mm
|
|
| Description casier/compartiment |
1
|
|
| Nombre total de compartiments |
2 pc.
|
|
| Largeur utile compartiment Bn1 |
342 mm
|
|
| Profondeur utile compartiment Tn |
472 mm
|
|
| Avec tablettes |
oui
|
|
| Nombre de tablettes par compartiment |
1 pc.
|
|
| Type de tablette |
tablette
|
|
| Montage tablette |
tablette fixe
|
|
| Avec crochets / supports |
oui
|
|
| Nombre de crochets |
3 pc.
|
|
| Exécution bâti |
socle avec cache-socle amovible
|
|
| Nombre de tringles à vêtements |
1 pc.
|
|
| Avec toit incliné |
non
|
|
| Possibilité de verrouillage |
oui
|
|
| Type de serrure |
Verrou à pêne tournant
|
|
| Pour cadenas avec diamètre anse jusqu’à |
6 mm
|
|
| Préparation pour cadenas |
oui
|
|
| Charge admissible |
40 kg
|
|
| Pièce décrite |
Fachboden
|
|
| Matériau |
tôles d’acier
|
|
| Couleur |
gris; gris
|
|
| Couleurs disponibles |
couleurs GARANT
|
|
| Type de produit |
armoire vestiaire
|
|
| Poids |
68 kg
|
|
| Norme |
DIN 4547
|
|
| Domaine d’utilisation |
espaces communs
|
|
| Configuration |
configuration
|
|
| Largeur totale Bg |
800 mm
|
|
| Profondeur totale Tg |
520 mm
|
|
| Hauteur totale Hg |
1 850 mm
|
|
| Spécification de la charge admissible |
1
|
|
| à roulettes |
non
|
| Référence article | 949022 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515040518 | |
| Réf. fabricant | 949022 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |