• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2

Art-nr.: 949022 2
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 850 mm
Bredd 800 mm
Djup 520 mm
effektiv bredd per sektion 342 mm
effektivt djup per sektion 472 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 188 mm
effektiv höjd per hatthylla 370 mm
antal sektioner 2
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm Ja
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Aluminiumfötter
Snedtak Nej
Ventilationsöppningar bakvägg Ja
Ventilationsöppningar dörr Nej
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt Ja
vikt 68 kg
Lås utförande Låsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Garderobskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 949022 2
EAN/GTIN 4069515040518
Tillverkarens nummer 949022 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).
Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).
Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.