• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949022 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
EX-Bereich nein
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
Nutzhöhe Hutablage 370 mm
Nutzhöhe Kleiderabteil 1 188 mm
passend für Integralhelm ja
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Türöffnungswinkel 225 Grad
Tür-Fronten mit Vollblech
mit Beschriftungsfeld ja
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
Korpus Nutztiefe Tn 472 mm
Fach- / Abteilbeschreibung 1
Anzahl Abteile gesamt 2 St.
Abteil Nutzbreite Bn1 342 mm
Abteil Nutztiefe Tn 472 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Bestückt mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden je Abteil 1 St.
Fachbodentyp Fachboden
Fachboden Montage Fachboden fest
mit Haken / Haltern ja
Anzahl Haken 3 St.
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende abnehmbar
Anzahl Kleiderstangen 1 St.
mit Schrägdach nein
abschließbar ja
Schloss-Bauart Drehriegelverschluss
für Vorhängeschloss mit Bügel-Durchmesser bis 6 mm
Vorbereitet für Vorhängeschloss ja
Tragfähigkeit 40 kg
beschriebenes Teil Fachboden
Produktart Garderobenschrank
Gewicht 68 kg
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 800 mm
Tiefe gesamt Tg 520 mm
Höhe gesamt Hg 1 850 mm
Angabe Tragfähigkeit 1
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949022 2
EAN / GTIN 4069515040518
Herstellernummer 949022 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).
Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.