{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Soclu | |
| Grosimea materialului | 2 mm; 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Türen | |
| Material | Aluminiu; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu raft spate | Da | |
| Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte | 780 mm | |
| Recomandat pentru cască integrală | da | |
| Cu ușă | Da | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Balama ușă decapotabilă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 225 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Mânerul ușii formă | Mâner | |
| Cu câmp de inscripţionare | Da | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Fante de aerisire | Da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de blocare Hoffmann | |
| Cu cârlige / suporturi | Da | |
| Număr de cârlige | 3 buc. | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Număr de bare suport pentru haine | 1 buc. | |
| Cu acoperiș înclinat | Nein | |
| Tip produs | Dulap pentru garderobă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 68 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Domeniu de utilizare | Spațiu social; Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 800 mm | |
| Adâncimea totală | 520 mm | |
| Înălţimea totală | 1.850 mm | |
| Corpus lățime | 800 mm | |
| Corpus adâncime | 520 mm | |
| Corpus înălțime | 1.850 mm |
| Cod articol | 949014 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406073077 | |
| Număr producător | 949014 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |