{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Socle | |
| Epaisseur du matériau | 2 mm; 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Türen | |
| Matériau | Aluminium; tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Avec tablette à chapeaux | oui | |
| Hauteur utile compartiment à vêtements | 780 mm | |
| Pour casque intégral | oui | |
| Avec porte | oui | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | butée de porte adaptable | |
| Angle d’ouverture de porte | 225 degré | |
| Façades des portes | fermeture | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée | |
| Avec zone d’inscription | oui | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Fente d’aération | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Avec crochets / supports | oui | |
| Nombre de crochets | 3 pc. | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 pc. | |
| Avec toit incliné | non | |
| Type de produit | armoire vestiaire | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 68 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Domaine d’utilisation | espaces communs; atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale | 800 mm | |
| Profondeur totale | 520 mm | |
| Hauteur totale | 1 850 mm | |
| Largeur caisson | 800 mm | |
| Profondeur caisson | 520 mm | |
| Hauteur caisson | 1 850 mm |
| Référence article | 949014 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406073077 | |
| Réf. fabricant | 949014 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |