• Gerbiamieji klientai, dėl techninės priežiūros darbų elektroninė parduotuvė šeštadienį, gegužės 23 d., nuo 7:00 iki 15:00 val. nebus pasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 4

Prekės Nr.: 949014 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Cokolis
Medžiagos storis 2 mm; 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga Aliuminis; lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su lentyna taip
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 780 mm
Tinka šalmui taip
Su durimis taip
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Durelių priekis uždar.
Durų rankenos forma rankenos juosta
Su vieta užrašui taip
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Su kabliukais / laikikliais taip
Kablių skaičius 3 vnt.
Apatinė dalis kojos
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Su šlaitiniu stogu ne
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 68 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė; dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 800 mm
Bendras gylis 520 mm
Bendras aukštis 1 850 mm
Korpuso plotis 800 mm
Korpuso gylis 520 mm
Korpuso aukštis 1 850 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949014 4
EAN / GTIN 4062406073077
Gamintojo numeris 949014 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.
Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.