Klädskåp med cylinderlås 4

Art-nr: 949014 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 850 mm
Bredd 800 mm
Djup 520 mm
effektiv höjd per sektion 780 mm
effektiv bredd per sektion 342 mm
effektivt djup per sektion 472 mm
antal sektioner 4
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm Ja
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Aluminiumfötter
Snedtak Nej
Ventilationsöppningar bakvägg Ja
Ventilationsöppningar dörr Nej
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt Ja
vikt 68 kg
Lås utförande Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949014 4
EAN/GTIN 4062406073077

Benämning

Utförande:

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.
Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar