Staţie de lucru pentru computer mobilă, Tip: DK

Cod articol.: 948141 DK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Hylde; indlæg
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Tipo de enchufe entrada K
Para los países Danmark
Tensión nominal 250 V
Netspænding 250 V
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
IP-kapslingsklasse IP41
Materiale Bambus; stålplade
Energiforsyning med kabel
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Antal blæsere 1 stk.
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Korpus, nyttebredde 700 mm
Korpus, nyttehøjde 645 mm
Med tastaturskuffe da
Med perforeret væggitter ja
Hul-form kvadratisk
Hul-bredde 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Hul-afstand 37 mm
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Elektrisk udstyr ja
Med multistikkontaktliste ja
Antal multistikkontakter 1 stk.
Antal tænd/sluk-kontakter 1 stk.
Korpus, bredde i G 30
Korpus, dybde i G 20
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Materiale, plade Bambus
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul da
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Produkttype computerskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 69 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 750 mm
Samlet dybde 500 mm
Samlet højde 1.170 mm
Korpus, bredde 750 mm
Korpus, dybde 500 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Indbygget belysning nej
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identificare și clasificare

Cod articol 948141 DK
EAN / GTIN 4062406074012
Număr producător 948141 DK
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertar pentru tastatură, se blochează în poziţia finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat □ 9×9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. Carcasă pentru calculator cu ventilator şi raft de depozitare reglabil, galvanizat şi placă de aşezare din bambus.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mânere de împingere.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.