Staţie de lucru pentru computer mobilă, Tip: DE

Cod articol.: 948141 DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Insert; Rafturi de depozitare
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Germania; Țările de Jos
Tensiune nominală 250 V
Tensiune de reţea 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
Clasă de protecție IP IP41
Material Bambus; Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Ventilația dulapului Da
Fante de aerisire Da
Număr de ventilatoare 1 buc.
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus lățime utilă 700 mm
Corpus înălțime utilă 645 mm
Cu sertar de tastatură da
Cu grilă de perete perforată Da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate Da
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de prelungitoare 1 buc.
Număr de comutatoare pornit / oprit 1 buc.
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 20
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Materialul plăcii Bambus
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs Dulap pentru computer
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 69 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 1.170 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare Nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 948141 DE
EAN / GTIN 4062406073961
Număr producător 948141 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertar pentru tastatură, se blochează în poziţia finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat □ 9×9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. Carcasă pentru calculator cu ventilator şi raft de depozitare reglabil, galvanizat şi placă de aşezare din bambus.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mânere de împingere.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Instalaţia electrică integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.