Dulap modular cu rafturi cu uşi batante din tablă masivă prevăzut cu cutii de depozitare, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 944221 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 270 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de bară rotund
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Corpus înălțime utilă 1.845 mm
Cu grilă de perete perforată Da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate Da
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 20
Capacitate portantă 65 kg; 100 kg; 1.000 kg; 8 kg
Partea descrisă Fachboden (6 Stück); Fachboden (3 Stück); Schrankgehäuse innen gesamt; Tür (je Stück)
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 151 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 14073-3
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 2.000 mm
Corpus lățime 1.000 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpus înălțime 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 944221 2000
EAN / GTIN 4062406073503
Număr producător 944221 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu rafturi echipat în 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu ştift. Uşi batante din tablă masivă cu panouri de oprire pentru prinderea cutiilor deschise pentru depozitare, a cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. Prevăzute cu rafturi de depozitare şi cu cutii deschise pentru depozitare.
6 rafturi de depozitare cu capacitate portantă 65 kg.
3 rafturi de depozitare cu capacitate portantă 100 kg.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 36 × Cod 963321 Ref. SB6; 51 × Cod 963321 Ref. SB5; 18 × Cod 963321 Ref. SB4; 16 × Cod 963321 Ref. SB3Z

Livrare:

Dulap cu rafturi şi cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Capacitate portantă per ușă: 8 kg.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.