{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Türen | |
| Potrdilo o kakovosti | GS TÜV Rheinland | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Kot odpiranja vrat | 270 stopinj | |
| Sprednje stranice vrat | s polno pločevino | |
| Oblika kljuke vrat | okrogla ročajna letev | |
| Prezračevanje omare | nein | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Sistem zaklepanja | hoffmann sistem zaklepanja | |
| Korpus, uporabna višina | 1.845 mm | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Oblika luknje | kvadratno | |
| Širina luknje | 9 mm | |
| Višina luknje | 9 mm | |
| Razmik med luknjami | 37 mm | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | da | |
| Izvedba podstavka | zaprt podstavek | |
| Širina korpusa v G | 40 | |
| Korpus, globina v G | 20 | |
| Nosilnost | 65 kg; 100 kg; 1.000 kg; 8 kg | |
| Opisan del | Fachboden (6 Stück); Fachboden (3 Stück); Schrankgehäuse innen gesamt; Tür (je Stück) | |
| Vrsta izdelka | osnovna omara | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Masa | 151 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Standard | DIN EN 14073-3 | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina | 1.000 mm | |
| Celotna globina | 500 mm | |
| Celotna višina | 2.000 mm | |
| Širina korpusa | 1.000 mm | |
| Korpus, globina | 500 mm | |
| Korpus, višina | 2.000 mm | |
| Enota korpusa, specifična za proizvajalca | G |
| Številka izdelka | 944221 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406073503 | |
| Številka proizvajalca | 944221 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |