{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | durys; korpusas | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Geprüfte Sicherheit | |
| EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ištisiniu lakštu | |
| Durų rankenos forma | Stūmimo rankena | |
| Su roletais | ne | |
| Su stalčiais | ne | |
| Korpuso naudingasis aukštis Hn | 1 845 mm | |
| Skyriaus / dalies aprašymas | 1 | |
| Bendras skyrių skaičius | 1 vnt. | |
| Skyriaus naudingasis aukštis Hn | 1 845 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Įrengta su lentynomis | taip; taip | |
| Lentynų skaičius per skyrių | 6 vnt.; 3 vnt. | |
| Lentynos tipas | stelažas; stelažas | |
| Lentynos montavimas | lentynų aukštis reguliuojamas; lentynų aukštis reguliuojamas | |
| Galimas montavimo aukščio reguliavimas | taip | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Su perforuota sienelė-tinkleliu | taip | |
| Kiaurymės forma | kvadrato | |
| Kiaurymės plotis | 9 mm | |
| Kiaurymės aukštis | 9 mm | |
| Kiaurymės atstumas | 37 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Apatinė dalis | Nivilliersockel | |
| Rakinam. | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Korpuso plotis G | 40 | |
| Korpuso gylis G | 20 | |
| Leistinoji apkrova | 65 kg; 100 kg; 8 kg; 1 000 kg | |
| Aprašyta dalis | Fachboden; Fachboden; Tür; Schrankgehäuse innen | |
| Produkto rūšis | bazinė spinta | |
| Svoris | 151 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | spinta | |
| Standartas | DIN EN 14073-3 | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | su skirtukais | |
| Bendras plotis Bg | 1 000 mm | |
| Bendras gylis Tg | 500 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 000 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Leistinos apkrovos duomenys | 1; 2; 3; 4 | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 944221 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406073503 | |
| Gamintojo numeris | 944221 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |