Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu uşi glisante pentru depozitarea aparatelor, Model: 1020

Cod articol.: 942974 1020
1020

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999
Număr producător 942974 1020
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu coloana mediană pentru agăţarea sertarului şi uşi glisante sprijinite pe rulmenţi cu bile, cu închidere printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm este posibilă pe ambele părţi. Fără siguranţă de deschidere individuală.
Adâncime 627 mm. Pentru sertarele recomandate, consultaţi Cod 942973, 942978. Pentru rafturile culisante recomandate, consultaţi Cod 942981, 942986.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cuvopsea pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H=20 mm).

Notă:

Dulapurile echipate cu uşi glisante pentru depozitarea sculelor cu comandă numerică sunt incluse în Grupa 97.