Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 200 kg, 36×27 E, Înălţimea frontală: 75mm

Cod articol.: 942973 75

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Număr producător 942973 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bazaperforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Carcasa dulapului de scule Cod 942958, cărucior de montaj Cod 942997, dulapuri pentru depozitarea aparatelor Cod 942988 Ref. 1020, 942989 Ref. 1020 şi 942974 Ref. 1020.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Elementele de compartimentare sunt prezentate la Cod 960490 − 960700.