Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu uşă glisantă Lăţime 40G, 36×20G, Înălţime frontală a sertarului: 200mm

Cod articol.: 942583 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 0,9 mm
Adâncimea totală TgS 500 mm
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 200 mm
Lăţime utilă BnS 900 mm
Adâncime utilă TnS 500 mm
Înălţimea utilă HnS 175 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 36
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 36×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare nu
Cu bară de mâner da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Șine telescopice
Cu încuietoare nu
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Culoarea gri; negru
Tip produs sertar
Greutate 10 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 942583 200
EAN / GTIN 4062406281380
Număr producător 942583 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare şi dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu uşă culisantă.
Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941045941077, Cod 942345942367, Cod 942745942767, Cod 942845942867.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uşi batante.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.