Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G, 36×20G, Altura frontal de cajón: 200mm

Número de artículo: 942583 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Front
Serie GridLine
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 0,9 mm
Montado en el cuerpo no
Altura frontal HfS 200 mm
Anchura útil BnS 900 mm
Profundidad útil TnS 500 mm
Altura útil HnS 175 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 36
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 36×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con tirador sí
Con tiras de etiquetado sí
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
área EX no
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Tipo de producto cajón
Peso 10 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 942583 200
EAN / GTIN 4062406281380
Número del fabricante 942583 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones para montar en armarios de gran capacidad y para cargas pesadas GridLine dotados de puertas correderas.
Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.° 941045 – 941077, n.° 942345 – 942367, n.° 942745 – 942767, n.° 942845 – 942867.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Cajones no apropiados para armarios de puertas batientes.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.