Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G 200 mm

Réf.: 942583 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×20G
Hauteur utile 175 mm
Largeur utile 900 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 20
Poids 10 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942583 200
EAN / GTIN 4062406281380

Description

Exécution:

Tiroirs à monter dans les armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes GridLine.
Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 941045941077, 942345942367, 942745942767, 942845942867.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Les tiroirs ne conviennent pas pour les armoires à portes battantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange