{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Türen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | Da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner în U | |
| Cu sertare | Nein | |
| Ventilația dulapului | Nein | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | fără sistem de închidere | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | Da | |
| Corpus înălțime utilă | 845 mm | |
| Execuţia structurii de bază | Fără zonă de soclu | |
| Corpus lăţime în G | 80 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Capacitate portantă | 1.600 kg; 200 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | nu; da | |
| Partea descrisă | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 173 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Corpus lățime | 2.000 mm | |
| Corpus adâncime | 700 mm | |
| Corpus înălțime | 1.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 942367 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406072582 | |
| Număr producător | 942367 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |