Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu uşă culisantă din tablă masivă, Înălţime: 800mm

Cod articol.: 942745 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm; 0,9 mm; 0,9 mm; 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri deschis; Gri antracit; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Türen; Türen; Türen; Türen
Denumirea producătorului Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da; Da
Numărul total de uși 2 buc.; 2 buc.; 2 buc.; 2 buc.
Ușă design Uşă glisantă; Uşă glisantă; Uşă glisantă; Uşă glisantă
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă; Cu tablă masivă; Cu tablă masivă; Cu tablă masivă
Cu rulou Nein; Nein
Cu sertare Nein; Nein
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit Da
Corpus lățime utilă 1.500 mm
Corpus adâncime utilă 700 mm
Corpus înălțime utilă 663 mm
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Corpus lăţime în G 60
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 1.600 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da
Partea descrisă Schrankgehäuse innen
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 107 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală 1.500 mm
Adâncimea totală 700 mm
Înălţimea totală 800 mm
Corpus lățime 1.500 mm
Corpus adâncime 700 mm
Corpus înălțime 800 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 942745 800
EAN / GTIN 4062406595869
Număr producător 942745 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.
Dulap neechipat 60×28G. Sertare recomandate: 26×20G (vă rugăm să comandaţi separat).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile de depozitare şi accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare şi ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530942610 şi în Grupa 95.
Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.