Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap vertical cu panou perforat cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime mm / număr de pereţi cu orificii: 2000/3

Cod articol.: 942031 2000/3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de pereţi cu orificii Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942031 2000/3
EAN / GTIN 4062406135423
Număr producător 942031 2000/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene®® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 50 mm. Panourile perforate sunt ghidate telescopic şi au o siguranţă individuală la deschidere. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg. Suprafaţa utilă pe ambele părţi pentru fiecare deschidere verticală în parte 2,1 m2 (adâncime × înălţime 635×1690 mm).
Dulap cu perete perforat 30×28G

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele şi suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.