Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 36×14G, Aukštis: 750mm

Prekės Nr.: 940237 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus; Schubladenkorpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladenfronten; Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su durimis taip
Durų konstrukcija Stumdomos durys
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durų aukštis HoT 625 mm
Durelių priekis su langu
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 2 vnt.
Stalčiaus priekio aukštis 125 mm
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Užrakto sistema gali būti keičiama taip
Korpuso naudingasis gylis Tn 425 mm
Korpuso naudingasis aukštis Hn 613 mm
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Apatinė dalis kojos
Su aukščio išlyginimu taip
Korpuso plotis G 80
Korpuso gylis G 20
Produkto rūšis uždedama ant viršaus spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 107 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis papildomas elementas
Standartas DIN EN 16122
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis Bg 2 000 mm
Bendras gylis Tg 500 mm
Bendras aukštis Hg 750 mm
Korpuso plotis Br 2 000 mm
Korpuso gylis Ti 500 mm
Korpuso aukštis Ho 750 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940237 750
EAN / GTIN 4062406070373
Gamintojo numeris 940237 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 80×20G, su stalčiais 36×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.
Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.
Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000 − 957100
  • Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000 − 987015
  • Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 − 958776.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.