Nadgradna omara s predalom, z drsnimi vrati z oknom, 36×14G, Višina: 750mm

Št. art.: 940237 750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Debelina materiala 0,9 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del, Svetlo siva Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
Opisan del, Antracitno siva Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv barve GARANT
Z vrati da
Zasnova vrat Drsna vrata
Vratni tečaji desni in levi
Višina vrat 625 mm
Sprednje stranice vrat z okencem
S predali da
Število predalov 2 kos
Predal s prednjo višino 125 mm
Prezračevanje omare nein
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
Možnost preureditve sistema zaklepanja da
Korpus, uporabna globina 425 mm
Korpus, uporabna višina 613 mm
Izvedba podstavka noge
Z izravnavo višine da
Širina korpusa v G 80
Korpus, globina v G 20
Nosilnost 1.000 kg; 100 kg; 75 kg
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu Da
Opisan del Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schubladen/Auszugboden
Vrsta izdelka nadgradna omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 107 kg
Stanje postavitve in namestitve natični element
Standard DIN EN 16122
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 2.000 mm
Celotna globina 500 mm
Celotna višina 750 mm
Širina korpusa 2.000 mm
Korpus, globina 500 mm
Korpus, višina 750 mm
Enota korpusa, specifična za proizvajalca G

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 940237 750
EAN/GTIN 4062406070373
Številka proizvajalca 940237 750
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.
predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, prašno barvano.
Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.