{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Schubladen Nutzbreite in G |
36
|
|
| Popsaná část |
Zásuvky; dvířka; korpus; čelo zásuvky
|
|
| Tloušťka materiálu |
0,9 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus; Schubladenkorpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Schubladenfronten; Türen
|
|
| Schubladen Nutztiefe in G |
14
|
|
| Řada |
GridLine
|
|
| Třída jakosti |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Celkový počet dveří |
2 ks
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
Posuvná dvířka
|
|
| Dveře přední |
S okénkem pro prohlížení
|
|
| Se zásuvkami |
ano
|
|
| Počet zásuvek |
1 ks
|
|
| Zásuvky výška čela |
125 mm
|
|
| Korpus užitná hloubka Tn |
425 mm
|
|
| Korpus užitná výška Hn |
613 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Celkový počet oddílů |
2 ks
|
|
| Užitná šířka přihrádky Bn1 |
950 mm
|
|
| Užitná hloubka přihrádky Tn |
425 mm
|
|
| Užitná výška přihrádky Hn |
613 mm
|
|
| S technologií vysouvání |
ano
|
|
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) |
100 %
|
|
| Samočinný vjezd a tlumení |
ne
|
|
| Osazeno policí |
ano
|
|
| Počet polic v oddílu |
1 ks
|
|
| Typ police |
Police
|
|
| Police – montáž |
Police ve výškově nastavitelném provedení
|
|
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné |
ano
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
25 mm
|
|
| Schubladen Nutzbreite |
900 mm
|
|
| Podstavec konstrukce |
Nohy
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Zamykací systém přestavitelný |
ano
|
|
| Korpus šířka v G |
80
|
|
| Korpus hloubka v G |
20
|
|
| Nosnost |
1 000 kg; 75 kg; 100 kg
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
ano
|
|
| Popsaná část |
Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
|
|
| Schubladen Nutztiefe |
350 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen |
G
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Skříňový nástavec
|
|
| Hmotnost |
107 kg
|
|
| Situace při instalaci a montáži |
Nasazovací prvek
|
|
| Rozsah použití |
Dílna
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
2 000 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
500 mm
|
|
| Výška celková Hg |
750 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso |
G
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2; 3
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 940237 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070373 | |
| Číslo výrobce | 940237 750 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |