Flanșă filetată

Cod articol.: 93104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Filet M80
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Diametru exterior 88 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 93104
EAN / GTIN 4020772093105
Număr producător 93104
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Flanșă filetată, aluminiu.
Cu patru orificii pentru șuruburi cu contrabătător. Filet înfiletat pentru clema pivotantă. Pentru blocarea cu o piuliță cu fantă pe dispozitiv.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 63
  • C: 70
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 88
  • greutate: 102 g