Brides filetées

Réf.: 93104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Filetage M80
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Filetage
Diamètre extérieur 88 mm

Identification et classification

Référence article 93104
EAN / GTIN 4020772093105
Réf. fabricant 93104
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bride filetée, aluminium.
Avec quatre trous de vis à tête fraisée. Filetage à visser pour pince pivotante. Pour le verrouillage avec un écrou à créneaux sur l’appareil.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 63
  • C: 70
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 88
  • Poids: 102 g