Gevindflange

Art.-nr.: 93104
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Gevind M80
Produkttype Støtteskive
Holder, på maskinside Gevind
Diameter, udvendig 88 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 93104
EAN/GTIN 4020772093105
Producentnummer 93104
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindflange, aluminium.
Med fire forsænkede skruehuller. Skruegevind til drejeklemme. Til låsning med en kærvmøtrik på enheden.

Egenskab:

  • Størrelse: 63
  • C: 70
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 88
  • Vægt: 102 g