• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závitová příruba

Artiklové číslo: 93104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Závit M80
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Průměr vnější 88 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93104
EAN / GTIN 4020772093105
Číslo výrobce 93104
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Beschreibung:

Gewindeflansch, Aluminium.
Mit vier gesenkten Schraublöchern. Einschraubgewinde für Schwenkspanner. Zum Kontern mit Nutmutter an der Vorrichtung.

Merkmal:

  • Größe: 63
  • C: 70
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 88
  • Gewicht: 102 g