• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflansch

Artikel-Nr.: 93104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Gewinde M80
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Durchmesser außen 88 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 93104
EAN / GTIN 4020772093105
Herstellernummer 93104
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeflansch, Aluminium.
Mit vier gesenkten Schraublöchern. Einschraubgewinde für Schwenkspanner. Zum Kontern mit Nutmutter an der Vorrichtung.

Merkmal:

  • Größe: 63
  • C: 70
  • ØD1: 13
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • H: 15
  • H1: 9
  • L: 88
  • Gewicht: 102 g