Modul de energie Multi Top pentru aer comprimat, Tip: AIR

Cod articol.: 928950 AIR
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord de aer comprimat 3/8 inch
Racord de aer comprimat NW 7,2 mm
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie Multi Top
Zona EX nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea portocaliu; negru
Racord de aer comprimat, Racord de aer comprimat 3/8 inch
Număr, Racord de aer comprimat 1
Tip produs Modul electric
Domeniul de aplicare interior
Lăţime carcasă 86 mm
înălţime carcasă 73 mm
Tipul conexiunii Racord de aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 928950 AIR
EAN / GTIN 4069515066778
Număr producător 928950 AIR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Modul de energie pentru aer comprimat. Cuplaj de siguranţă cu o singură mână; cuplaj cu închidere rapidă NW 7,2. Filet de racordare 3/8 inch. Pentru montare este necesar 1 loc de modul. Pentru conectare proprie.

Adaptat pentru:

Coloane media Multi Top.

Livrare:

Modul cu conector.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate