Energetický modul Multi Top pro stlačený vzduch, Typ: AIR

Artiklové číslo: 928950 AIR
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení stlačeného vzduchu
3/8 palec
Připojení stlačeného vzduchu
NW 7,2 mm
Pracovní tlak maximální
16 bar
oblast EX
ne
Zásobování energií
Provoz na stlačený vzduch
Barva
Oranžová; Černá
Připojení stlačeného vzduchu, Připojení stlačeného vzduchu
3/8 palec
Počet, Připojení stlačeného vzduchu
1
Druh produktu
Energetický modul
Rozsah použití
vnitřní oblast
Šířka pouzdra
86 mm
Výška korpusu
73 mm
Typ připojení
Připojení stlačeného vzduchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928950 AIR
EAN / GTIN 4069515066778
Číslo výrobce 928950 AIR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Energetický modul pro stlačený vzduch. Bezpečnostní jednoruční spojka, rychlozavírací spojka vel. 7,2. Připojovací závit 3/8 palce. K montáži je zapotřebí 1 místo pro modul. Pro samostatné připojení.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Rozsah dodávky:

Modul se spojovacím dílem.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.