Módulo de alimentación Multi Top para aire comprimido, Tipo: AIR

Número de artículo: 928950 AIR
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido
3/8 pul
Conexión aire comprimido
NW 7,2 mm
Presión de trabajo máxima
16 bar
área EX
no
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Color
naranja; negro
Conexión aire comprimido, Conexión aire comprimido
3/8 pul
Cantidad, Conexión aire comprimido
1
Tipo de producto
Módulo de alimentación
Intervalo de aplicación
interior
Anchura carcasa
86 mm
Altura carcasa
73 mm
Tipo de conexión
Conexión aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 928950 AIR
EAN / GTIN 4069515066778
Número del fabricante 928950 AIR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Módulo de alimentación para aire comprimido. Acoplamiento de seguridad de una sola mano; acoplamiento de cierre rápido NW 7,2. Rosca de conexión de 3/8 pulgadas. Se necesita un espacio de módulo para su instalación. Para conexión propia.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Módulo con conector.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.