{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss |
3/8 Zoll
|
|
| Druckluft-Anschluss |
NW 7,2 mm
|
|
| Arbeitsdruck max. |
16 bar
|
|
| EX-Bereich |
nein
|
|
| Energieversorgung |
Druckluftbetrieben
|
|
| Farbe |
orange; schwarz
|
|
| Druckluft-Anschluss, Druckluft-Anschluss |
3/8 Zoll
|
|
| Anzahl, Druckluft-Anschluss |
1
|
|
| Produktart |
Energiemodul
|
|
| Anwendungsbereich |
Innenbereich
|
|
| Breite Gehäuse |
86 mm
|
|
| Höhe Gehäuse |
73 mm
|
|
| Art Anschluss |
Druckluft-Anschluss
|
| Artikelnummer | 928950 AIR | |
| EAN / GTIN | 4069515066778 | |
| Herstellernummer | 928950 AIR | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |