Pereche de coloane media Multi Top, goale, Numărul de locuri module: 3

Cod articol.: 928905 3
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul de locuri module Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Kunststoff
Capacitate portantă max. 50 kg
Culoarea gri
Tip produs Coloană de susţinere
Specificarea capacității portante Maximal
Lăţime 115 mm
Adâncime 200 mm
Înălţime 300 mm
Material aluminiu
Greutate 3,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928905 3
EAN / GTIN 4069515066655
Număr producător 928905 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane media din profil de aluminiu eloxat, cu bază și capac din plastic. Prin combinarea spațiilor pentru media cu funcția de suport se creează o suprafață de lucru fără bariere. Opțiunea de configurare modulară oferă un grad ridicat de personalizare pentru un loc de muncă ergonomic și funcțional. 4 canale pentru montarea altor accesorii, cum ar fi panourile perforate, rafturi etc. Canalele din spate sunt prevăzute cu o scală pentru fixarea orizontală a consolelor. Punct de împământare pregătit pentru cablarea individuală în toate coloanele media.
3 locuri pentru module în coloana media.

Livrare:

Coloane media pentru partea dreaptă și stângă, materiale de fixare pentru stația de lucru și bancul de lucru (șuruburi pentru lemn și șuruburi metrice).
Cu capac superior din plastic.

Culoare:

Aluminiu eloxat, plastic antracit RAL 7016.

Notă:

Echiparea coloanelor media trebuie să se realizeze întotdeauna în întregime, fie cu module, fie cu panouri. Se montează numai pe bancuri de lucru cu grosimea blatului de 50 mm.
Nepotrivit pentru montarea pe stația de lucru eLevel+.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.