• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Mediensäulen-Paar leer, Anzahl Modulplätze: 3

Artikel-Nr.: 928905 3
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Modulplätze Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton
RAL 7016
Farbton, grau
Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Kunststoff
Tragfähigkeit max.
50 kg
Farbe
grau
Produktart
Trägersäule
Angabe Tragfähigkeit
maximal
Breite
115 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Material
Aluminium
Gewicht
3,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928905 3
EAN / GTIN 4069515066655
Herstellernummer 928905 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mediensäulen-Paar aus eloxiertem Aluprofil mit Kunststofffuß und -abdeckung. Durch die Kombination von Medienplätzen und Trägerfunktion wird eine barrierefreie Arbeitsfläche geschaffen. Die modulare Bestückungsoption bietet einen hohen Individualisierungsgrad für einen ergonomischen und funktionellen Arbeitsplatz. 4 Nutenprofile zur Aufnahme von weiterem Zubehör wie Lochwand, Ablageboden, etc. Hintere Nuten mit Skala für eine waagrechte Befestigung der Konsolen. Erdungspunkt für individuelle Verkabelung in allen Mediensäulen vorbereitet.
3 Modulplätze in der Mediensäule.

Lieferumfang:

Rechte und linke Mediensäule, Befestigungsmaterial für Workstation und Werkbank (Holzschrauben und metrische Schrauben).
Mit oberer Kunststoffabdeckung.

Lackierung:

Aluminium eloxiert, Kunststoff anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Bestückung der Mediensäulen muss immer komplett erfolgen, entweder durch Module oder Blenden. Nur auf Werkbänken mit Plattenstärke 50 mm montieren.
Nicht geeignet zur Montage auf Workstation eLevel+.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.