Exécution:
Paire de colonnes d’alimentation en profilé d’aluminium anodisé avec socle et cache en plastique. La combinaison d’emplacements d’alimentation et d’une fonction de support permet de créer un espace de travail parfaitement dégagé. L’option de configuration modulaire offre un haut degré de personnalisation pour un poste de travail ergonomique et fonctionnel. 4 profilés rainurés permettent d’accueillir d’autres accessoires tels que des panneaux perforés, des plateaux de rangement, etc. Rainures arrière graduées pour une fixation horizontale des consoles. Point de mise à la terre pour câblage individuel prévu dans toutes les colonnes d’alimentation.
3 emplacements dans la colonne d’alimentation.
Livraison:
Colonnes d’alimentation droite et gauche, matériel de fixation pour Workstation et établi (vis à bois et vis métriques).
Avec couvercle supérieur en plastique.
Coloris:
Aluminium anodisé, plastique anthracite RAL 7016.
Remarque(s):
Les colonnes d’alimentation doivent toujours être entièrement occupées, que ce soit avec des modules ou des caches. Montage uniquement sur des établis avec épaisseur de plan de travail de 50 mm.
Ne convient pas au montage sur les Workstations eLevel+.
Warning:
Utilisation normale- Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
- Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
- Pour usage industriel en intérieur.
- Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
- Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
- Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
- Ne pas dépasser les charges admissibles.
- Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
- Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.