Execuţie:
Pereche de coloane media din profil de aluminiu eloxat, cu bază și capac din plastic. Prin combinarea spațiilor pentru media cu funcția de suport se creează o suprafață de lucru fără bariere. Opțiunea de configurare modulară oferă un grad ridicat de personalizare pentru un loc de muncă ergonomic și funcțional. 4 canale pentru montarea altor accesorii, cum ar fi panourile perforate, rafturi etc. Canalele din spate sunt prevăzute cu o scală pentru fixarea orizontală a consolelor. Punct de împământare pregătit pentru cablarea individuală în toate coloanele media.
18 locuri pentru module în coloana media.
Livrare:
Coloane media pentru partea dreaptă și stângă, materiale de fixare pentru stația de lucru și bancul de lucru (șuruburi pentru lemn și șuruburi metrice).
Culoare:
Aluminiu eloxat, plastic antracit RAL 7016.
Notă:
Echiparea coloanelor media trebuie să se realizeze întotdeauna în întregime, fie cu module, fie cu panouri. Se montează numai pe bancuri de lucru cu grosimea blatului de 50 mm.
Nepotrivit pentru montarea pe stația de lucru eLevel+.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
- Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
- Pentru utilizare în spații interioare industriale.
- Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
- Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.
Utilizare necorespunzătoare- Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
- Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
- Nu depășiți sarcinile admisibile.
- Nu montați accesorii fără aprobare.
- Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
- Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.